{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER | 16 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Celková dĺžka L | 11 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 24 mm | |
Závit | M24×1 | |
maximálny uťahovací moment | 40 Nm | |
Rozmer cez steny SW | 19 mm | |
Druh produktu | Upínacia matica |
Číslo položky | 309621 16 | |
EAN/GTIN | 4062406093440 | |
Číslo výrobcu | 309621 16 |