Upínacia matica ER High Speed, pre ER: 25

Č. pol.: 309610 25
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ER Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 6499 D
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER 25 mm
Norma DIN 6499 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Celková dĺžka L 21 mm
Vonkajší ⌀ D 42 mm
Závit M32×1,5
maximálny uťahovací moment 140 Nm
Druh produktu Upínacia matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309610 25
EAN/GTIN 4045197291981
Číslo výrobcu 309610 25

Popis

Prevedenie:

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti.
Matica s povrchovou úpravou pre: zmenšené trenie a zvýšenú upínaciu silu ako aj vysokú odolnosť voči opotrebovaniu a korózii.
S drážkami.

Vhodné pro:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Zvláštní příslušenství:

ER upínací kľúč, č. 309680309740.
Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.

Poznámka:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!