{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 1-16 mm | |
Upínač | BT 30 A = 60 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Náhradná upínacia matica ER | 25 | |
ER upínací kľúč | 25 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302747 25 | |
EAN/GTIN | 4062406101008 | |
Číslo výrobcu | 302747 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar AD 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
69,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
121,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
82,26 €
49,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 | 100 | 80 |
Vonkajší ⌀ D | 42 | 42 | 42 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ upnutia D1 | 1-16 | 1-16 | 1-16 |
Rozsah upínania | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 |
Stratégia obrábania | HSC | HSC | HSC |
ER upínací kľúč | 25 | 25 | 25 |