{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre strmé kužele | 30 | |
Vlastnosť otvoru | bez otvoru | |
Ťažný čap - norma | MAS 403 | |
⌀ zväzku D | 16,5 mm | |
⌀ hlavy D1 | 11 mm | |
Celková dĺžka L | 43 mm | |
L1 | 23 mm | |
Závit M | M12 | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 20 Nm | |
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom | SK 30 | |
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Druh produktu | Ťažný čap |
Číslo položky | 308760 30 | |
EAN/GTIN | 4045197648013 | |
Číslo výrobcu | 308760 30 |