{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 25 mm | |
Upínač | SK 40 A = 120 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 302256 25 | |
EAN/GTIN | 4045197287991 | |
Číslo výrobcu | 302256 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
163,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
232,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 |
Vonkajší ⌀ D | 53 | 53 |
Tvar | ADB | ADB |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ upnutia D1 | 25 | 25 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC ;HPC | HSC ;HPC |