{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 8 mm | |
Upínač | SK 40 A = 120 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 302256 8 | |
EAN/GTIN | 4045197287922 | |
Číslo výrobcu | 302256 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
161,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
232,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | 120 mm |
Vonkajší ⌀ D | 27 mm | 27 mm |
⌀ upnutia D1 | 8 mm | 8 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | HSC; HPC |