{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | SK 40 A = 120 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 302256 16 | |
EAN/GTIN | 4045197287960 | |
Číslo výrobcu | 302256 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
tepelný upínací tŕň 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
161,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
232,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm |
Upínač | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | 120 mm |
Tvar | ADB | ADB |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 16 mm | 16 mm |