{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 3 mm | |
Upínač | SK 40 A = 120 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 20 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 302254 3 | |
EAN/GTIN | 2050001689658 | |
Číslo výrobcu | 15.306.40.03.Z/120 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň 3
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
239,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
174,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 40 A = 120 | SK 30, krátka |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 | 80 |
Vonkajší ⌀ D | 20 | 17 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ upnutia D1 | 3 | 3 |
Stratégia obrábania | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň |