{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | SK 40 A = 120 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 302254 12 | |
EAN/GTIN | 2050001689719 | |
Číslo výrobcu | 15.306.40.12.Z/120 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
192,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
163,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 | 120 |
Vonkajší ⌀ D | 32 | 32 |
Tvar | ADB | ADB |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC ;HPC | HSC ;HPC |