{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 4 mm | |
upínač | SK 40 A = 120 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 302254 4 | |
EAN/GTIN | 2050001689665 | |
Číslo výrobcu | 15.306.40.04.Z/120 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
tepelný upínací tŕň, SK 40 A = 120, ⌀ upnutia D1: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
246,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
176,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | SK 40 A = 120 | SK 30, krátka |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vonkajší ⌀ D | 22 mm | 22 mm |
Tvar | ADB | ADB |
⌀ upnutia D1 | 4 mm | 4 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | HSC; HPC |