Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke, typ ADB 6

Č. pol.: 302052 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 80 bar
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
Upínač SK 50
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
Vnútorné chladenie áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 80,5 mm
⌀ D2 26 mm
Vonkajší ⌀ D 49,5 mm
Úžitková dĺžka L1 61,5 mm
L2 29,5 mm
Dráha prestavenia V 10 mm
Hmotnosť 3,2 kg
Závit M M5
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302052 6
EAN/GTIN 2050001653185
Číslo výrobcu 15.507.50.06.Z

Popis

Prevedenie:

  • Sústrednosť ≤ 3 µm.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky (dráha nastavenia 10 mm).
  • Flexibilne pomocou redukčných puzdier.
  • Tlak chladiacej kvapaliny do 80 barov.

Použitie:

Na vŕtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.

Rozsah dodávky:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 - 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308810308830, veľ. 12; 20; 32: Redukčné púzdro č. 302135302187.
Dorazové skrutky pre priame upnutie resp. pri použití redukčných puzdier na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka