{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 25 mm | |
Upínač | SK 50 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
⌀ D2 | 55 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 63 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 81 mm | |
L2 | 48 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Hmotnosť | 3,8 kg | |
Závit M | M16×1 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 302052 25 | |
EAN/GTIN | 2050001653246 | |
Číslo výrobcu | 15.507.50.25.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke, typ ADB 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
638,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
377,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 50 | SK 40 |
Vonkajší ⌀ D | 63 | 63 |
Tvar | ADB | ADB |
Závit M | M16×1 | M16×1 |
Úžitková dĺžka L1 | 81 | 61,5 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro |