{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 10 mm | |
Upínač | SK 50 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 49,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 61,5 mm | |
L2 | 35 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Hmotnosť | 3,3 kg | |
Závit M | M8×1 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 302052 10 | |
EAN/GTIN | 2050001653208 | |
Číslo výrobcu | 15.507.50.10.Z |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke, typ ADB 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
638,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
377,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
303,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Vonkajší ⌀ D | 49,5 mm | 49,5 mm | 49,5 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dráha prestavenia V | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |