{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
Upínač | SK 50 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 70 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 81 mm | |
L2 | 61 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Hmotnosť | 4,2 kg | |
Závit M | M16×1 | |
vhodná redukčná objímka | 302180; 302175 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 302052 32 | |
EAN/GTIN | 2050001653253 | |
Číslo výrobcu | 15.507.50.32.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke, typ ADB 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
620,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
374,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 50 | SK 40 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 | 80,5 |
Vonkajší ⌀ D | 70 | 70 |
Tvar | ADB | ADB |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC | HSC |
vhodná redukčná objímka | 302180; 302175 | 302180; 302175 |