{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | SK 50 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 49,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 61,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Hmotnosť | 3,3 kg | |
Závit M | M10×1 | |
vhodná redukčná objímka | 302140; 302135 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 302052 12 | |
EAN/GTIN | 2050001653215 | |
Číslo výrobcu | 15.507.50.12.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke, typ ADB 12
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
562,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
397,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vonkajší ⌀ D | 49,5 | 49,5 |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar |
⌀ upnutia D1 | 12 | 12 |
Stratégia obrábania | HSC | HSC |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro |