Upínací tŕň pre frézy so závitom M8X75

Č. pol.: 301309 M8X75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M × dĺžka L1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Závit M M8×75
    Upínač SK 40
    Norma upínača ISO 7388-1
    Tvar ADB
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
    Stratégia obrábania HSC
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 94 mm
    ⌀ otvoru D1 tolerancia IT6 8,5 mm
    ⌀ D2 13 mm
    Vonkajší ⌀ D 23 mm
    Úžitková dĺžka L1 75 mm
    L2 5 mm
    Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 301309 M8X75
    EAN/GTIN 4045197706713
    Číslo výrobcu 301309 M8X75

    Popis

    Prevedenie:

    Cylindrická konštrukcia.

    Použitie:

    Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

    Zvláštní příslušenství:

    Ťažný čap (AB) č. 308600308806. AB-upínací kľúč č. 308820308835.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka