Upínací tŕň pre frézy so závitom M10X25

Č. pol.: 301309 M10X25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M × dĺžka L1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M10×25
Upínač SK 40
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 44 mm
⌀ otvoru D1 tolerancia IT6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Vonkajší ⌀ D 20 mm
Úžitková dĺžka L1 25 mm
L2 5 mm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 301309 M10X25
EAN/GTIN 4045197706720
Číslo výrobcu 301309 M10X25

Popis

Prevedenie:

Cylindrická konštrukcia.

Použitie:

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (AB) č. 308600308806. AB-upínací kľúč č. 308820308835.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka