{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M16×150 | |
Nahrávanie | SK 40 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 169 mm | |
Otvor⌀ D1 Tolerance IT6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 42,5 mm | |
Užitočná dĺžka L1 | 150 mm | |
L 2 | 5 mm | |
Typ výrobku | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 301309 M16X150 | |
EAN/GTIN | 4045197718242 | |
Číslo výrobcu | 301309 M16X150 |