{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Výška stopky h | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Funkčná šírka L4 | 21 mm | |
L1 | 78 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Skrutka | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Druh produktu | Držiak |
Číslo položky | 273870 16 | |
EAN/GTIN | 4045197702227 | |
Číslo výrobcu | 273870 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínací držiak Eco-VARIO-LINE, pravé, Výška stopky h: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
163,80 €
73,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
187,95 €
131,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
187,95 €
106,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 72 mm | 79 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Šírka stopky b | 16 mm | 16 mm | |
Skrutka | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | 279815 9 | 279815 9 |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé |
Séria | Eco | Eco | Eco |
Druh produktu | Držiak | Držiak | Držiak |