Pre túto položku je dostupný iný variant:

Upínací držiak Eco-VARIO-LINE, pravé, Výška stopky h: 20mm

Č. pol.: 273870 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška stopky h Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Výška stopky h 20 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Funkčná šírka L4 25 mm
L1 93,5 mm
L2 24,5 mm
Skrutka 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273870 20
EAN/GTIN 4045197702234
Číslo výrobcu 273870 20

Popis

Vhodné pro:

eco nosič čepele č. 273874.

Rozsah dodávky:

Vrátane montážnych skrutiek.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s držiakmi systému GARANT eco č. 317900 - 319886.
L = L 1 + L3 (eco nosič čepele).