{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Šírka stopky b | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
L2 | 18,5 mm | |
Skrutka | 279815 9 | |
Druh produktu | Držiak |
Číslo položky | 273840 16 | |
EAN/GTIN | 4045197517364 | |
Číslo výrobcu | 273840 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací držiak Eco 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
187,95 €
131,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
187,95 €
106,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
163,80 €
73,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 72 mm | 79 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Šírka stopky b | 16 mm | 16 mm | |
Skrutka | 279815 9 | 279815 9 | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé |
Séria | Eco | Eco | Eco |
Druh produktu | Držiak | Držiak | Držiak |