Pre túto položku je dostupný iný variant:

Upínací držiak Eco 25

Č. pol.: 273841 25
Zľava
203,70 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky b Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Šírka stopky b 25 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Celková dĺžka L 96,5 mm
L2 27,5 mm
Skrutka 279815 9
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273841 25
EAN/GTIN 4045197517456
Číslo výrobcu 273841 25

Popis

Prevedenie:

Sústružnícky držiak GARANT eco systému s vnútorným prívodom chladiva k čepeli.

Vhodné pro:

Držiak čepelí č. 273881; 273887 a 273891.

Rozsah dodávky:

Vrátane montážnych skrutiek.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s držiakmi systému GARANT eco č. 317900319886 a držiakom čepele č. 273880273891. Zníženie technologických hodnôt o 30 – 50 % v závislosti od upínacej situácie a materiálu.