Upínací držiak Eco 16

Č. pol.: 273841 16
Zľava
187,95 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky b Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Šírka stopky b 16 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Celková dĺžka L 72 mm
L2 18,5 mm
Skrutka 279815 9
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273841 16
EAN/GTIN 4045197517395
Číslo výrobcu 273841 16

Popis

Prevedenie:

Sústružnícky držiak GARANT eco systému s vnútorným prívodom chladiva k čepeli.

Vhodné pro:

Držiak čepelí č. 273881; 273887 a 273891.

Rozsah dodávky:

Vrátane montážnych skrutiek.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s držiakmi systému GARANT eco č. 317900319886 a držiakom čepele č. 273880273891. Zníženie technologických hodnôt o 30 – 50 % v závislosti od upínacej situácie a materiálu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínací držiak Eco  16

Upínací držiak Eco 16

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
187,95 €
84,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
187,95 €
84,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
163,80 €
73,70 €
Celková dĺžka L 72 mm 79 mm
Vnútorné chladenie áno áno áno
Šírka stopky b 16 mm 16 mm
Skrutka 279815 9 279815 9 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Druh použitia ľavé ľavé ľavé
Séria Eco Eco Eco
Druh produktu Držiak Držiak Držiak

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka