{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Šírka zápichu w | 6 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Hĺbka vpichu tmax | 30 mm | |
Funkčná šírka L4 | 21,5 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 40,5 mm | |
Šírka stopky b | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 109,5 mm | |
Skrutka | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273831 20/6 | |
EAN/GTIN | 4045197576255 | |
Číslo výrobcu | 273831 20/6 |