{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI-GRIP | |
Šírka zápichu w | 6 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
HBH | 3 mm | |
OAH | 40 mm | |
WF | 26,4 mm | |
H | 25 mm | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Označenie výrobcu | HFHR 25-400-6T32 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273768 400-3000 | |
EAN/GTIN | 7291075033762 | |
Číslo výrobcu | 2500292 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kompaktný upínací držiak HELIGRIP HFHR spevnené 400-3000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
220,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
182,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | Áno | Áno | Áno |
Celková dĺžka L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Šírka zápichu w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé |
Hĺbka vpichu tmax | 32 mm | 18 mm | 30 mm |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |