Kompaktný upínací držiak HELIGRIP HFHR spevnené 180-800

Č. pol.: 273768 180-800
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ oblasti / zápich DAXN-DAXX Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI-GRIP
Šírka zápichu w 5 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 32 mm
Dĺžka hlavy L1 51 mm
B 25 mm
Celková dĺžka L 150 mm
OAH 37 mm
WF 26 mm
H 25 mm
možné axiálne zapichovanie Áno
Označenie výrobcu HFHR 25-180-5T32
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273768 180-800
EAN/GTIN 7291075033472
Číslo výrobcu 2500067

Popis

Použitie:

Na axiálne upichovanie a čelné sústruženie.

Vhodné pro:

Rezné vložky č. 273403273413.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kompaktný upínací držiak HELIGRIP HFHR spevnené 180-800

Kompaktný upínací držiak HELIGRIP HFHR spevnené 180-800

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
220,12 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
182,70 €
možné axiálne zapichovanie Áno Áno Áno
Celková dĺžka L 150 mm 150 mm 150 mm
Vnútorné chladenie nie nie nie
Šírka zápichu w 5 mm 5 mm 5 mm
Druh použitia pravé pravé pravé
Hĺbka vpichu tmax 32 mm 15 mm 25 mm
Druh produktu Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka