{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI-GRIP | |
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Šírka zápichu w | 3 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka hlavy L1 | 36,4 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 40 mm | |
WF | 23,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Označenie výrobcu | HELIL 2525-3T20 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273767 25/3 | |
EAN/GTIN | 7291075031751 | |
Číslo výrobcu | 2500521 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací držiak HELIGRIP HELI 25/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
167,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
182,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
190,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
196,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | nie |
Celková dĺžka L | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 36,4 | 33 | 34 | 36,5 | 46 | 33 |
Šírka zápichu w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Druh použitia | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |