{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Šírka zápichu w | 3 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
tmin | 0,7 mm | |
min šírka zápichu y | 0,5 mm | |
Funkčná šírka L4 | 28 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Skrutka | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273763 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197870803 | |
Číslo výrobcu | 273763 25/3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držiak upichovacieho noža 45° 25/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
182,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
190,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
196,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | nie | Áno | Áno | Áno | Áno |
Celková dĺžka L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 33 | 33 | 34 | 36,5 | 46 |
Šírka zápichu w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Druh použitia | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |