Upínací držiak HELIGRIP HELI 20/4

Č. pol.: 273767 20/4
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky/šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI-GRIP
Veľkosť stopky 20 mm
Šírka zápichu w 4 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka hlavy L1 42 mm
Celková dĺžka L 140 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 50 mm
WF 18,4 mm
WB 3,2 mm
možné axiálne zapichovanie Áno
Označenie výrobcu HELIL 2020-4T25
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273767 20/4
EAN/GTIN 7291075031676
Číslo výrobcu 2500513

Popis

Prevedenie:

Verzia s rádiusom (obrázok 2).

Použitie:

Na sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie.

Vhodné pro:

Rezné vložky č. 273403273413.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka