Upínací držiak HELIGRIP HELI 25/6

Č. pol.: 273767 25/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI-GRIP
Veľkosť stopky 25 mm
Šírka zápichu w 6 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka hlavy L1 51,4 mm
Celková dĺžka L 140 mm
CWX 6,35 mm
CUTDIA 60 mm
WF 22,4 mm
WB 5,2 mm
možné axiálne zapichovanie Áno
Označenie výrobcu HELIL 2525-6T30
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273767 25/6
EAN/GTIN 7291075031485
Číslo výrobcu 2500445

Popis

Prevedenie:

Verzia s rádiusom (obrázok 2).

Použitie:

Na sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie.

Vhodné pro:

Rezné vložky č. 273403273413.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Veľkosť stopky/šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka