Upínací držiak HELIGRIP HELI 16/4

Č. pol.: 273767 16/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI-GRIP
Veľkosť stopky 16 mm
Šírka zápichu w 4 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 12 mm
Dĺžka hlavy L1 29 mm
Celková dĺžka L 135 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 32 mm
WF 14,4 mm
WB 3,2 mm
možné axiálne zapichovanie Áno
Označenie výrobcu HELIL 1616-4T12
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273767 16/4
EAN/GTIN 7291075032116
Číslo výrobcu 2500624

Popis

Prevedenie:

Rovné vyhotovenie (obrázok 1).

Použitie:

Na sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie.

Vhodné pro:

Rezné vložky č. 273403273413.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Veľkosť stopky/šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka