{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI-GRIP | |
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Šírka zápichu w | 3 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 12 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Označenie výrobcu | HELIL 1616-3T12 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273767 16/3 | |
EAN/GTIN | 7291075031928 | |
Číslo výrobcu | 2500560 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínací držiak HELIGRIP HELI 16/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
135,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
152,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
163,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
166,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
152,25 €
72,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | nie |
Celková dĺžka L | 135 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 30 | 30 | 31 | 37 | 41 | 33 |
Šírka zápichu w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Druh použitia | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |