Upichovacia planžeta Eco, neutrálna, Výška planžety h5 / šírka zápichu w: 19/2,2mm

Č. pol.: 273562 19/2,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška planžety h5 / šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Systémový kľúč: áno
  • možné axiálne zapichovanie: false

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Výška planžety h5 19 mm
Druh použitia neutrálna
Vnútorné chladenie áno
Systémový kľúč áno
pre maximálny ⌀ obrobka 40 mm
Celková dĺžka L 86 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Upichovacia planžeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273562 19/2,2
EAN/GTIN 4062406202637
Číslo výrobcu 273562 19/2,2

Popis

Prevedenie:

S chladením Eco priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Použitie:

Na hlboké drážky a na upichovanie veľkých priemerov.

Vhodné pro:

Držiak č. 274093 alebo 319132319133 (VDI držiak).

Náhradní díl:

Uzatváracia skrutka č. 279828 veľ. 2.
Uzatváracia doska č. 279830 veľ. 1.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upichovacia planžeta Eco, neutrálna, Výška planžety h<sub>5</sub> / šírka zápichu w: 19/2,2mm

Upichovacia planžeta Eco, neutrálna, Výška planžety h5 / šírka zápichu w: 19/2,2mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
167,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
112,27 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
63,44 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
112,79 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
167,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
95,55 €
možné axiálne zapichovanie nie nie nie nie nie nie
pre maximálny ⌀ obrobka 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Celková dĺžka L 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm
Vnútorné chladenie áno nie nie nie áno nie
Výška planžety h5 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Druh použitia neutrálna neutrálna neutrálna neutrálna neutrálna neutrálna
Druh produktu Upichovacia planžeta Upichovacia planžeta Upichovacia planžeta Upichovacia planžeta Upichovacia planžeta Upichovacia planžeta

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka