Upichovacia planžeta HSS 19/2,2

Č. pol.: 273560 19/2,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Vnútorné chladenie: nie
  • možné axiálne zapichovanie: false

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HSS
Výška planžety h5 19 mm
Druh použitia neutrálna
Vnútorné chladenie nie
pre maximálny ⌀ obrobka 40 mm
Celková dĺžka L 86 mm
maximálna hĺbka vpichu tmax 21 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Upichovacia planžeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273560 19/2,2
EAN/GTIN 4045197719188
Číslo výrobcu 273560 19/2,2

Popis

Vhodné pro:

Držiak č. 273984273994 alebo č. 319132 / 319133 (držiak VDI).

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Výška planžety h5 / šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka