{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HSS | |
Výška planžety h5 | 26 mm | |
Druh použitia | neutrálna | |
Vnútorné chladenie | nie | |
pre maximálny ⌀ obrobka | 50 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 25 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Upichovacia planžeta |
Číslo položky | 273560 26/2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197587527 | |
Číslo výrobcu | 273560 26/2,2 |