{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HSS | |
Výška planžety h5 | 32 mm | |
Druh použitia | neutrálna | |
Vnútorné chladenie | nie | |
pre maximálny ⌀ obrobka | 50 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 25 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Upichovacia planžeta |
Číslo položky | 273560 32/2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197587541 | |
Číslo výrobcu | 273560 32/2,2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upichovacia planžeta HSS 32/2,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
127,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
72,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
129,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
107,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | nie | nie | nie | nie |
pre maximálny ⌀ obrobka | 50 | 100 | 60 | 60 |
Celková dĺžka L | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Výška planžety h5 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Druh použitia | neutrálna | neutrálna | neutrálna | neutrálna |
Druh produktu | Upichovacia planžeta | Upichovacia planžeta | Upichovacia planžeta | Upichovacia planžeta |