Upichovacia planžeta HSS 32/2,2

Č. pol.: 273556 32/2,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška planžety h5 / šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Systémový kľúč: áno
  • možné axiálne zapichovanie: false

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HSS
Výška planžety h5 32 mm
Druh použitia neutrálna
Vnútorné chladenie nie
Systémový kľúč áno
pre maximálny ⌀ obrobka 60 mm
Celková dĺžka L 150 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Upichovacia planžeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273556 32/2,2
EAN/GTIN 4062406080662
Číslo výrobcu 273556 32/2,2

Popis

Vhodné pro:

Držiak č. 273984274000 alebo č. 319132; 319133 (VDI držiak).

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upichovacia planžeta HSS 32/2,2

Upichovacia planžeta HSS 32/2,2

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
129,27 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
127,72 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
72,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
107,63 €
možné axiálne zapichovanie nie nie nie nie
pre maximálny ⌀ obrobka 60 mm 50 mm 100 mm 60 mm
Celková dĺžka L 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Vnútorné chladenie nie nie nie nie
Výška planžety h5 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Druh použitia neutrálna neutrálna neutrálna neutrálna
Druh produktu Upichovacia planžeta Upichovacia planžeta Upichovacia planžeta Upichovacia planžeta

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka