Upichovacia planžeta Eco 32/3,1

Č. pol.: 273562 32/3,1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška planžety h5 / šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Systémový kľúč: áno
  • možné axiálne zapichovanie: false

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Výška planžety h5 32 mm
Druh použitia neutrálna
Vnútorné chladenie áno
Systémový kľúč áno
pre maximálny ⌀ obrobka 100 mm
Celková dĺžka L 150 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Upichovacia planžeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273562 32/3,1
EAN/GTIN 4062406202699
Číslo výrobcu 273562 32/3,1

Popis

Prevedenie:

S chladením Eco priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Použitie:

Na hlboké drážky a na upichovanie veľkých priemerov.

Vhodné pro:

Držiak č. 273893; 273894; 274095; 274097 alebo č. 319132319133 (VDI držiak).

Náhradní díl:

Uzatváracia skrutka č. 279828 veľ. 2.
Uzatváracia doska č. 279830 veľ. 1.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upichovacia planžeta Eco  32/3,1

Upichovacia planžeta Eco 32/3,1

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
187,98 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
127,72 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním
72,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
129,27 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
187,98 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
107,63 €
možné axiálne zapichovanie nie nie nie nie nie nie
pre maximálny ⌀ obrobka 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Celková dĺžka L 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Vnútorné chladenie áno nie nie nie áno nie
Výška planžety h5 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Druh použitia neutrálna neutrálna neutrálna neutrálna neutrálna neutrálna
Druh produktu Upichovacia planžeta Upichovacia planžeta Upichovacia planžeta Upichovacia planžeta Upichovacia planžeta Upichovacia planžeta

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Eco" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka