{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | „4 v 1“ | |
Menovitý-⌀ D | 25 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka previsu LA | 73 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
⌀ d2 | 40 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | ZCMX 13.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 45 (IP20; 5 Nm) | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 268409 25 | |
EAN/GTIN | 4062406392659 | |
Číslo výrobcu | 268409 25 |