„4 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25×D, ľavé, ⌀ DC: 10mm

Č. pol.: 268409 10
Zľava
253,00 €
Cena platí do 3. 1. 2025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria „4 v 1“
Menovitý-⌀ D 10 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka previsu LA 29 mm
Dĺžka stopky Ls 42 mm
Úžitková dĺžka L1 22,5 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
⌀ d2 16 mm
vhodná otočná rezná platnička ZCMX 05..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268409 10
EAN/GTIN 4062406272982
Číslo výrobcu 268409 10

Popis

Prevedenie:

Valcová stopka s nákružkom.

Použitie:

1. Sústruženie čelných plôch.
2. Vŕtanie (vyvŕtanie a plné vŕtanie) – ploché dno otvoru.
3. Vnútorné pozdĺžne sústruženie.
4. Vonkajšie pozdĺžne sústruženie.

Poznámka:

  • Zvoľte čo najväčšie polomery rohov a veľkosť držiaka.
  • Tolerancia vŕtania + 0,15 mm (pri vŕtaní s poháňaným nástrojom).
  • Pri vŕtaní nad nominálnou hodnotou ⌀ zostáva zvyškový materiál.
  • Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).