{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | „4 v 1“ | |
Menovitý-⌀ D | 10 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka previsu LA | 29 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 42 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 22,5 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ d2 | 16 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | ZCMX 05.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 268408 10 | |
EAN/GTIN | 4062406272944 |