„4 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 1,5×D 10

Č. pol.: 268404 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria „4 v 1“
    Menovitý-⌀ D 10 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorné chladenie áno
    Úžitková dĺžka L1 15 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Celková dĺžka L 90 mm
    vhodná otočná rezná platnička ZCMX 05..
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 268404 10
    EAN/GTIN 4062406272821
    Číslo výrobcu 268404 10

    Popis

    Prevedenie:

    Valcová stopka.

    Použitie:

    1. Sústruženie čelných plôch.
    2. Vŕtanie (vyvŕtanie a plné vŕtanie) – ploché dno otvoru.
    3. Vnútorné pozdĺžne sústruženie.
    4. Vonkajšie pozdĺžne sústruženie.

    Poznámka:

    • Zvoľte čo najväčšie polomery rohov a veľkosť držiaka.
    • Tolerancia vŕtania + 0,15 mm (pri vŕtaní s poháňaným nástrojom).
    • Pri vŕtaní nad nominálnou hodnotou ⌀ zostáva zvyškový materiál.
    • Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka