{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | „4 v 1“ | |
Menovitý-⌀ D | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka previsu LA | 43 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 36 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
⌀ d2 | 25 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | ZCMX 08.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 42 (IP9; 1,4 Nm) | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 268409 16 | |
EAN/GTIN | 4062406273002 | |
Číslo výrobcu | 268409 16 |