{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | ZCMX 080308 | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | HBZ035 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Podávanie f sa otáča | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Prívodné vŕtanie | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 50 m/min - 190 m/min | |
Vhodné pre nástroj⌀ DC.. | 16 mm | |
Povrchová úprava | PVD | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 268427 HBZ035 | |
EAN/GTIN | 4062406286941 | |
Číslo výrobcu | 268427 HBZ035 |