ZCMX 080308 HBZ120

Č. pol.: 268427 HBZ120

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,20 € / ks
  • Od 10 ks
    13,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ZCMX 080308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HBZ120
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 2 mm
Posuv pre sústruženie 0,1 mm - 0,3 mm
Posuv pre vŕtanie 0,03 mm - 0,12 mm
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 m/min - 200 m/min
vhodné pre ⌀ nástroja Dc 16 mm
Povrchová úprava PVD
Počet výmien/rezných hrán 2
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268427 HBZ120
EAN/GTIN 4062406273972
Číslo výrobcu 268427 HBZ120

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka