{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | „4 v 1“ | |
Menovitý-⌀ D | 18 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka previsu LA | 53 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 40,5 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
⌀ d2 | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | ZCMX 09.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 44 (IP10; 2 Nm) | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 268409 18 | |
EAN/GTIN | 4062406392642 | |
Číslo výrobcu | 268409 18 |