ZCMX 09T304 HBZ120

Č. pol.: 268438 HBZ120

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,56 € / ks
  • Od 10 ks
    13,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ZCMX 09T304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HBZ120
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 2 mm
Posuv pre sústruženie 0,1 mm - 0,3 mm
Posuv pre vŕtanie 0,03 mm - 0,12 mm
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 m/min - 200 m/min
vhodné pre ⌀ nástroja Dc 18 mm
Povrchová úprava PVD
Počet výmien/rezných hrán 2
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268438 HBZ120
EAN/GTIN 4062406392772
Číslo výrobcu 268438 HBZ120

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Vŕtací nástroj č. 268463268468, veľkosť 8.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka