{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | „4 v 1“ | |
Menovitý-⌀ D | 25 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 37,5 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | ZCMX 13.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 45 (IP20; 5 Nm) | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 268405 25 | |
EAN/GTIN | 4062406392611 | |
Číslo výrobcu | 268405 25 |