{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | „4 v 1“ | |
Menovitý-⌀ D | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 24 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | ZCMX 08.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 42 (IP9; 1,4 Nm) | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 268405 16 | |
EAN/GTIN | 4062406272920 | |
Číslo výrobcu | 268405 16 |