{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | „4 v 1“ | |
Menovitý-⌀ D | 14 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 21 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | ZCMX 07.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 268405 14 | |
EAN/GTIN | 4067263802235 | |
Číslo výrobcu | 268405 14 |